カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 継手(1)
    • ユニオンパッキン(3)
さらに商品を絞り込む
  • 日本バルカー(1)
  • エスコ(1)
  • Matex(1)
  • オンダ製作所(1)
  • ステンレス(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 100(1)
  • 呼び径(A)をもっと見る
  • 種類
    ユニオン(1)
  • 1-1/2(1)

「蒸気用ユニオン」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
蒸気用ユニオンガスケット Matex蒸気用ユニオンガスケットMatex(4件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性厚さ(mm)1.5使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)最高使用圧力(MPa)25.9
40A 蒸気用ユニオンパッキン エスコ40A 蒸気用ユニオンパッキンエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA351DL-40
ユニオンパッキン (蒸気用) 日本バルカーユニオンパッキン (蒸気用)日本バルカー(15件のレビュー)
40税込44
1枚
当日出荷から7日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性
SFU3型 ステンレスユニオン オーリング式 オンダ製作所SFU3型 ステンレスユニオン オーリング式オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。油、蒸気、エアーに最適なオーリング(FKM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-15~100(冷温氏・不凍液)、-15~175(油)、~150(蒸気)、~100(エアー)使用流体冷温水・不凍液・油・蒸気・エアー最高許容圧力(MPa)1.75(エアーは1.0)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら