ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
呼び径(A)40A
エスコ品番EA469BA-40
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)3.5
長さ(m)2
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SCS13A)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)40
適合径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
材質炭素鋼
形状パイプ
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3452
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質ステンレス
長さ(mm)4000
長さ(m)4
規格JIS G 3459
呼び厚さ:Sch40
JIS規格JIS G 3459
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状ハウジング
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
ボア径スタンダードボア
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質ステンレス
呼び厚さ:Sch10S
長さ(mm)4000
規格JIS G 3459
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状径違いソケット
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質ステンレス
呼び厚さ:Sch20S
長さ(mm)4000
規格JIS G 3459
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状径違いチーズ
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
長さ(mm)4000
材質SUS304
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
A1 1/2
質量(kg)9.2
l14
B3/4
L333
H95
L125
L252
D1
C1
E34
L3231
L4283
H245
呼び径(B)1 1/2
L5311
J40
H150
K130
N50
呼び径(A)40
M20
ねじ方向左ネジ
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
A1 1/2
質量(kg)9.2
l14
B1/2
L333
H95
L125
L252
D1
C1
E34
L3231
L4283
H245
呼び径(B)1 1/2
L5311
J40
H150
K130
N50
呼び径(A)40
M20
ねじ方向右ネジ
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
A1 1/2
質量(kg)9.2
l14
B1/2
L333
H95
L125
L252
D1
C1
E34
L3231
L4283
H245
呼び径(B)1 1/2
L5311
J40
H150
K130
N50
呼び径(A)40
M20
ねじ方向左ネジ
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
A1 1/2
質量(kg)9.2
l14
B3/4
L333
H95
L125
L252
D1
C1
E34
L3231
L4283
H245
呼び径(B)1 1/2
L5311
J40
H150
K130
N50
呼び径(A)40
M20
ねじ方向右ネジ
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~120
使用圧力範囲(MPa)0~1.18
最高使用圧力(MPa)1.18
材質(シート)シートリング:PTFE
口径タイプ1段レデューストボア
ハンドル色青
ハンドル形状レバー式
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力10K
バルブ種類ボールバルブ
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状チーズ
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状エルボ
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状ニップル
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状ソケット
適合管SGP-VD・SGP-PD
形状ストレート
使用圧力範囲(MPa)0~1.18
接続方式フランジ
材質(シート)シートリング:PTFE
ハンドル色青
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力10K
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状ソケット
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ