2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管専用として設計されたストラブ・グリップです。
用途給水、給湯、冷媒、冷温水 使用圧力(MPa)1.0 流体温度(℃)-30~80 材質(ゴム)EPDM 適合配管建築用銅管(JIS H 300)、水道用銅管(JWWA H101) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。 長さ(mm)2000
1セット(2本)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)