27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HCLC40 エスロン HTクリーン継手 キャップ 40 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6194 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状キャップ 質量(g)96
1セット(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC 規格5K 使用温度(℃)0~90 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~90 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式TS 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式フランジ(10K) 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.14MB)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHTDV
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東栄管機HTDV継手90°エルボ
エコ商品
高温排水無圧配管用継手です。
用途HTパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状90°エルボ 茶色 タイプHTDV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状バルブソケット タイプHTDV
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)