カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • パイプ(2)
    • 継手(7)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 25(11)
  • 32(4)
  • 50(16)
  • 65(34)
  • 80(32)
  • 100(36)
  • 125(14)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(3)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ブッシング(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(8)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(4)
ブランド
  • リケン(1)
  • 日本製鉄(2)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(4)
  • ベン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stpg」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し) 日本製鉄

    STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し)

    日本製鉄
    ¥19,980税込¥21,978
    1組(2本)
    4日以内出荷
    材質STPG370長さ(mm)2750規格JIS G3454
  • STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し) 日本製鉄

    STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し)

    日本製鉄
    ¥15,980税込¥17,578
    1組(2本)
    4日以内出荷
    材質STPG370長さ(mm)2750規格JIS G3454
  • スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm) ベン

    スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm)

    ベン
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
    材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm) ベン

    スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm)

    ベン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
    材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)種類伸縮管継手最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • パイプニップル 20K 継手 リケン

    パイプニップル 20K 継手

    リケン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質STPG・白管形状パイプニップル適合規格JIS B 2302準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • 径違いソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
stpオイル特集