テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS14A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ストリートエルボ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状45°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
スケジュールSch10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7852-75
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-79
ねじ径Rc1-1/2”
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-96
ねじ径Rc1・1/2”×1
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-88
ねじ径Rc1-1/2”×1-1/2”
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-97
ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-95
ねじ径Rc1・1/2”×1・1/4”
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ショート)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
関連キーワード