24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)SCS14A/SUS316 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シ-ト 材質(ジスク)SCS14A 材質(ヒンジピン)SUS316 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc 材質(本体)FC200(鋳鉄) ハンドル形状丸形 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)0.98
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ワシノ機器ワンタッチ式U形ストレーナ
エコ商品
接続ねじ込みRc(PT) 材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状丸型 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)150 材質(スクリーン)SUS304(ステンレス) 最高使用圧力(MPa・G)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)150 寸法H(mm)72 材質(キャップ)SCS14A/SUS316 材質(ジスク)SCS14A 材質(ヒンジピン)SUS316 材質(プラグ)SUS316 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 バルブ種類チャッキバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様スイング逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300 接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類チャッキバルブ
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

















関連キーワード