材質硬質塩化ビニル
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)PVC
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続方式ソケット式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
管種VP管
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用
材質塩化ビニル樹脂
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)PVC
タイプネジ式
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続方式ネジ式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
規格JISK6742
関連資料図面(0.03MB)
長さ許容差(mm)-10~+30
管種HIVP管
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT
形状フランジ
呼び圧力10K
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
長さ許容差(mm)±10
管種VU管
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
長さ許容差(mm)±10
管種VP管
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
規格JISK6741
JIS規格JIS K 6741
長さ許容差(mm)±10
管種VU管
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
規格JISK6741
JIS規格JIS K 6741
関連資料図面(0.06MB)
長さ許容差(mm)±10
管種VU管
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
長さ許容差(mm)±10
管種HIVP管
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~90
使用流体水道水
耐圧力(MPa)1
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
色グレー
規格JIS
最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)
最高使用温度(℃)50
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
規格JISK6741
長さ許容差(mm)±10
管種VP管
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
寸法L(mm)84
寸法L1(mm)33
寸法L2(mm)16
寸法d2(mm)50
呼び径(A)50
衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。
耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。
内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。
ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。
施工が簡単です。
種類塩ビライニング鋼管
使用圧力(MPa)1.0以下
長さ(mm)4000
規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品
使用温度範囲(℃)-5~40
形状パイプ
長さ(m)4
鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。
規格4m対応品で施工性バツグン。
耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。
機械的強度が優れています。
ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。
施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管
材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)
長さ(mm)4000
規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)
JIS規格JIS G 3452
形状パイプ
長さ(m)4
寸法d(mm)51
寸法D(mm)67
寸法l(mm)30
寸法d1(mm)60.35
寸法d2(mm)59.75
呼び径(A)50A
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
形状ソケット
形状パイプ
こんなお得な商品も!

自在ユニオン継手 PVC
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
形状フランジ
呼び圧力10K
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ねじ込み
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
寸法T(mm)-
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
関連キーワード
1
2
3
4
次へ