形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質鋳鉄
形状ホースニップル
色黒
ねじの種類PTネジ
材質鋳鉄
形状ニップル
表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
用途ホース継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様30°メスシートタイプ
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様竹の子×袋ナット G(PF)・パッキンシートタイプ
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様パッキンシートタイプ
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様竹の子×六角ナット一体型 Rc(PTメス)ネジタイプ
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°オスシート付
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋳鉄 JIS G5501 FC200
形状捻込型
表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304または SCS 13A)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)2
使用流体水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード