カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • ゲートバルブ(30)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 桑名金属工業(15)
  • 大和バルブ(15)
呼び径(A)
  • 50
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 15(21)
  • 20(22)
  • 25(22)
  • 32(21)
  • 40(23)
  • 65(20)
  • 80(20)
  • 100(13)
  • 125(11)
  • 150(11)
  • 200(12)
  • 250(8)
  • 300(6)
  • 350(1)
  • 400(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(15)
  • 鋳鉄(14)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
  • ねじ込み形(10)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(20)
使用流体
  • 使用流体ガス(8)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(8)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(16)
ゲートバルブ
呼び径(B)
  • 2(16)
2
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.2(2)
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 0.88(2)
  • 1.0(3)
  • 1.2(2)
  • 1.37(3)
  • 1.4(6)
  • 2.0(3)
  • 2.2(3)
  • 2.5(3)
  • 2.8(3)
0~1.37・0~2.75・0.2・0.5・0.7・0.88・1.0・1.2・1.37・1.4・2.0・2.2・2.5・2.8
ハンドル形状
  • 丸形(16)
丸形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仕切弁」の検索結果

商品豆知識

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁 大和バルブ青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁大和バルブ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
弁棒非上昇式
材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
青銅10Kフランジ形仕切弁 大和バルブ青銅10Kフランジ形仕切弁大和バルブ
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
JIS準拠品
材質(本体/蓋/弁体)CAC406、(弁棒)NBY接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0バルブ種類ゲートバルブ
黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブ黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
弁棒非上昇式
材質(本体)40A以下:C3771B 50A以上:CAC203、(蓋)C3771B、(弁棒)C3604B、(弁体)C3771B接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)100℃以下の油・空気・脈動水:0.88、100℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁大和バルブ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403又はSUS410接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403又はSUS410バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)FCD450材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
種別仕切弁形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB)桑名金属工業
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み)桑名金属工業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
形状ストレートタイプボルテッドボンネット適合規格JV4-4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ)桑名金属工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル汎用仕切弁【フランジ】 桑名金属工業マレブル汎用仕切弁【フランジ】桑名金属工業
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW) 桑名金属工業800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW)桑名金属工業
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
形状ストレート材質(本体)A105形式800LB規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)接続方式ソケットウェルドハンドル形状丸形口径レジューストポート材質(弁箱)鍛鋼(A105)
SCS14仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
88,980税込97,878
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
SCS14仕切弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS14仕切弁10K・ねじ込み桑名金属工業
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS14A
SCS13仕切弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・ねじ込み桑名金属工業
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
仕切り特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら