カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • 鋼管(6)
絞り込み
ブランド
  • JFEスチール(1)
  • 日本製鉄(3)
  • ショーボンド(2)
  • セキスイ(1)
  • 協成(1)
呼び径(A)
  • 50
  • 10(2)
  • 15(7)
  • 20(7)
  • 25(8)
  • 32(6)
  • 40(6)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(4)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 600(4)
呼び径(B)
  • 2(5)
  • -(2)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(2)
種類
  • 種類カップリング(2)
  • 種類パイプ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒配管」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄SGP 白パイプ ねじ無し日本製鉄(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)セキスイ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管 協成キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管協成
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。
種類塩ビライニング鋼管使用圧力(MPa)1.0以下長さ(mm)4000規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品使用温度範囲(℃)-5~40形状パイプ長さ(m)4
配管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら