種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2.75
厚さ許容差(mm)+規定しない-15%
JIS規格JIS G 3452
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
長さ(mm)4000
材質SUS304
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に
材質硬質ポリ塩化ビニル管
長さ(mm)4000
形状パイプ
長さ(m)4
JIS規格JIS K 6741
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管
形状ニップル
規格JPF NP 001 準拠
記号ねじ記号:R
表面処理溶融亜鉛めっき
ねじ規格JIS B 0203
材料JWWA K 116
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管
形状ニップル
規格JPF NP 001 準拠
記号ねじ記号:R
表面処理外面被覆
ねじ規格JIS B 0203
材料JWWA K 116
関連キーワード