カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(32)
    • 溶接継手(16)
絞り込み
呼び径(A)
  • 50
  • 15(5)
  • 20(8)
  • 25(11)
  • 32(13)
  • 40(23)
  • 65(25)
  • 80(31)
  • 100(109)
  • 125(9)
  • 150(8)
  • 200(6)
  • 250(4)
呼び径(B)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(31)
  • 2-1/2(1)
  • 3(2)
  • 4(22)
材質
  • スチール(17)
  • 鋳鉄(3)
種類
  • 種類エルボ(6)
  • 種類ストリートエルボ(2)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(12)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類レジューサー(9)
ブランド
  • ベンカン機工(10)
  • 淡路マテリア(6)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(7)
  • リケン(5)
  • シーケー金属(3)
  • イシグロ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp 100a」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

    ベンカン機工(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手 同心レジューサ

    ベンカン機工
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状同心レジューサー種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー

    日本継手(旧:JFE継手)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の44種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ呼び径(B)2×2寸法L1(mm)141最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法D(mm)70寸法L2(mm)102寸法L3(mm)85寸法M(mm)M115×2寸法A1(mm)100使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50×50寸法A2(mm)60ねじの呼びRc3
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー

    日本継手(旧:JFE継手)
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の49種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ呼び径(B)4×2寸法L1(mm)184最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法D1(mm)176寸法D2(mm)102寸法L2(mm)90寸法L3(mm)181寸法L4(mm)70寸法A1(mm)125使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100×50寸法A2(mm)140寸法M1(mm)M145×3寸法M2(mm)M85×2
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 ストリートエルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 ストリートエルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の20種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ストリートエルボ寸法H(mm)170呼び径(B)2寸法L1(mm)141最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー

    日本継手(旧:JFE継手)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の46種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ呼び径(B)3×2寸法L1(mm)142最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法D(mm)75寸法L2(mm)134寸法L3(mm)100寸法M(mm)M115×2寸法A1(mm)100使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)80×50寸法A2(mm)75ねじの呼びRc3
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 チー 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 チー

    日本継手(旧:JFE継手)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の36種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ呼び径(B)2寸法L1(mm)141最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ストリートエルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ストリートエルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の25種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ストリートエルボ寸法H(mm)159.5呼び径(B)2寸法L1(mm)141最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2寸法R(mm)R2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の8種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ90°サイズL呼び径(B)2寸法L1(mm)141最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    淡路マテリア(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状同心レジューサー種類溶接継手
  • VB ライニング鋼管 ロングニップル イシグロ

    VB ライニング鋼管 ロングニップル

    イシグロ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ニップル材質(本体)SGP-VB適合流体水・湯・ガス・化学薬品等
  • 径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)径違いチーズ

    ベンカン機工
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)同心レジューサ

    ベンカン機工
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    形状同心レジューサー種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

    淡路マテリア
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接継手
  • 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)径違いチーズ

    ベンカン機工
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)同心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(白)同心レジューサ

    淡路マテリア
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状同心レジューサー種類溶接継手
  • 溶接式管継手(白)偏心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(白)偏心レジューサ

    淡路マテリア
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接継手
  • 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

    ベンカン機工
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    形状偏心レジューサー種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア

    溶接式管継手(黒)径違いチーズ

    淡路マテリア
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質配管用炭素鋼(SGP)形状径違いチーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)径違いチーズ 淡路マテリア

    溶接式管継手(白)径違いチーズ

    淡路マテリア
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質配管用炭素鋼(SGP)形状径違いチーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)偏心レジューサ

    ベンカン機工
    17,900税込19,690
    1個
    翌々日出荷
    種別GS材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接式管継手
  • 径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • プレシールe白継手 径違いソケット シーケー金属

    プレシールe白継手 径違いソケット

    シーケー金属
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • プレシールe白継手 径違いチーズ シーケー金属

    プレシールe白継手 径違いチーズ

    シーケー金属
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • プレシールe白継手 径違いエルボ シーケー金属

    プレシールe白継手 径違いエルボ

    シーケー金属
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • 径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • 径違いチーズ FK継手(10K用) リケン

    径違いチーズ FK継手(10K用)

    リケン
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状径違いチーズJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • 径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
バタフライ弁 100a特集