材質ステンレス(SUS304)
形状クロス
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状クロス
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
材質可鍛鋳鉄
形状クロス
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状クロス
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
形状クロス
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状クロス
種類ねじ込み継手
こんなお得な商品も!
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状クロス
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
ねじの種類PTネジ
表面処理鋳放し
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)19
アズワン品番64-7854-90
ねじ径Rc1/8”
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状クロス
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質SCS13A
形状クロス
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
関連キーワード