カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(205)
    • 継手(197)
    • ボールバルブ(3)
    • ユニオンパッキン(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本バルカー(3)
  • KITZ(キッツ)(26)
  • リケン(38)
  • オンダ製作所(37)
  • 桑名金属工業(27)
  • シーケー金属(23)
  • 吉年(20)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(16)
  • MIEテクノ(6)
  • フローバル(4)
  • ニチアス(2)
  • エスコ(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • ナゴヤ(1)
呼び径(A)
  • 6
  • 8(307)
  • 10(422)
  • 15(791)
  • 20(833)
  • 25(813)
  • 32(675)
  • 40(715)
  • 50(738)
  • 65(425)
  • 80(403)
  • 100(330)
  • 125(187)
  • 150(173)
  • 200(103)
  • 250(53)
  • 300(41)
  • 350(15)
  • 400(11)
  • 450(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蒸気用」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所SMX型 ステンレス クロス SUS316オンダ製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316オンダ製作所
819税込901
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316オンダ製作所
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所SMU型 ステンレスユニオン SUS316オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
689税込758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316オンダ製作所
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所SML4型 ステンレスエルボ SUS316オンダ製作所
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316オンダ製作所
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316オンダ製作所
509税込560
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
TBC ステンレス ブッシング TBC(タブチ)TBC ステンレス ブッシングTBC(タブチ)
339税込373
1個(1個)
翌日出荷
トラスコ品番812-8009材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)18寸法H(mm)21呼び径(B)3/8×1/8呼び径(A)10×6最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
ブッシング(ステンレス) フローバルブッシング(ステンレス)フローバル
599税込659
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
パネルユニオン(ステンレス) フローバルパネルユニオン(ステンレス)フローバル
1,998税込2,198
1個
取扱停止中
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316)
ソケット(ステンレス) フローバルソケット(ステンレス)フローバル
519税込571
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
六角ニップル(ステンレス) フローバル六角ニップル(ステンレス)フローバル
779税込857
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状プラグ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
339税込373
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ストレートソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
599税込659
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状テーパソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
279税込307
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ストレートハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応角数6
45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
699税込769
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状テーパハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
599税込659
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状厚口ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)チーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
879税込967
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
399税込439
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状キャップ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
1,788税込1,967
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状ユニオン種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガス材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
SFHS2型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所SFHS2型 ステンレスハーフソケットオンダ製作所
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル オンダ製作所SFHN2型 ステンレス丸ホースニップルオンダ製作所
299税込329
1個
当日出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpaねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所SFN6型 ステンレス片長ニップルオンダ製作所
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFN5型 ステンレス丸片ニップル オンダ製作所SFN5型 ステンレス丸片ニップルオンダ製作所
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所SFN3型 ステンレス長ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFN2型 ステンレス丸ニップル オンダ製作所SFN2型 ステンレス丸ニップルオンダ製作所
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら