8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所 材質表示プレート:PCロックリング:SUS304レバーハンドル:ADC-12ハンドルガイド:ZDC2Oリング:バイトンステム:SUS304シート:PTFEボール:SUS316エンドキャップ:SUS304 形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) 流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意) 使用温度範囲(℃)-10~120 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所 材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304 形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) 流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意) 使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×ホース 使用流体材質(SCS13/SUS304/PTFE/FKM)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)-10~120 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)-10~120 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)