7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
72,980 税込80,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
81,980 税込90,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
81,980 税込90,178
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーエム工業地上型フートバルフ
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。 地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。 特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。 設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。 バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ 材質(本体)SCS13A 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)1.0 最高使用温度(℃)60 材質(パッキン)(シート)EPDM 材質(ユニット)SCS13A/SUS304 材質(Oリング)EPDM バルブ種類フートバルブ
1個
239,800 税込263,780
15日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)