材質可鍛鋳鉄
形状45°エルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状45°エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込み45°エルボ ステンレス製
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
材質可鍛鋳鉄
形状45度エルボ
種類ねじ込み継手
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
種別GS
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
用途水・油・ガス用。
材質304(SCS 13A)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状45°エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ45°
材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状45°エルボ
色透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(45°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状45°エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
規格JIS B 2301
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ45°
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状45°エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管
適合管SGP-VS
形状45°エルボ
材質SCS13
形状45°エルボ
種類ねじ込み継手
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)0~40
規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状45°エルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状45°エルボ
規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状45°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種類鋼管用継手
形状エルボ45°
使用流体水
材質スチール
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂
形状エルボ
種類ねじ込み継手
ねじJIS B 0203管用テーパねじ
適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油
適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)
適合温度(℃)0~80
形状エルボ45°
ねじの種類PTネジ
使用温度範囲(℃)0~40
規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)1
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色透明
タイプDV
種別白・SGP
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
材質ステンレス鋼
形状45°ロングエルボ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状45°エルボ
表面処理鋳放し
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ショートエルボ
材質FSGP
形状エルボ45°
種類突合せ溶接式管継手
種別GS
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
種別SCH80
材質PT370
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
種別SCH80
材質炭素鋼
形状エルボ45°
色白
種類溶接継手
種別SCH40
材質炭素鋼
形状エルボ45°
色白
種類溶接継手
種別SCH80
材質PT370
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
種別SCH80
材質炭素鋼
形状エルボ45°
色白
種類溶接継手
関連キーワード
1
2
3
次へ