耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。
ハンドルの開閉がピンストッパー構造のため、レバー180°の位置に換えることが出来ます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
ハンドルロック不要の場合はロック部分を固定してロックがかからないようにできます。
材質(本体)ステンレス304
接続方式ねじ込み形
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード