25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ グレー タイプVP管 呼び径(A)65 外径(mm)76 ねじ部25~50mm
1本
1,998 税込2,198
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ タイプVP管 呼び径(A)65 外径(mm)76 ねじ部25~50mm
1本
1,998 税込2,198
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


リケンパイプニップル 20K 継手
エコ商品
材質STPG・白管 形状パイプニップル 適合規格JIS B 2302準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイ CADデータあり
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続Rc 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ボールシート)PTFE 材質(ナット)(ユニオン)PVC バルブ種類ボールバルブ
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスロンボールバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式TS式 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ハンドル)ABS 材質(ボールシート)PTFE 材質(ナット)(ユニオン)PVC バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力5K
1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管 形状ニップル 規格JPF NP 001 準拠 記号ねじ記号:R 表面処理溶融亜鉛めっき ねじ規格JIS B 0203 材料JWWA K 116
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管 形状ニップル 規格JPF NP 001 準拠 記号ねじ記号:R 表面処理外面被覆 ねじ規格JIS B 0203 材料JWWA K 116
1個
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続フランジ式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ハンドル)ABS 材質(ボールシート)PTFE 材質(ナット)(ユニオン)PVC バルブ種類ボールバルブ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内ネジのステンレス製掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質本体/SCS13、蓋/SUS304
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 形式内ねじ(S.B.) 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管 流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません) 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管 流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません) 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)