19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレート 適合規格JIS B2011 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K 材質(弁箱)CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 形式内ねじ(S.B.) 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油 ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム)403SS 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 形式外ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)CAC911 材質(カバー)CAC911 最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ボディ)CAC911 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品開度インジケータ付 形状ストレート 材質(本体)FC300 最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 材質(シート)CAC406 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)C3771BE 材質(ハンドル)FC250 材質(ボンネット)FC300 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0 素材青銅 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)FC200 材質(シート)CAC406 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FC200 材質(弁体)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 材質(弁棒)SUS420J1 バルブ種類ゲートバルブ
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FC200 材質(シート)CAC406 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 材質(弁棒)SUS420J1 バルブ種類ゲートバルブ
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403又はSUS410 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FCD-S 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-5 材質(弁棒)SUS403又はSUS410 バルブ種類ゲートバルブ
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)