3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 茶色 タイプHTDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~90 寸法Z(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管 流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません) 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管 流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません) 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)