カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(218)
- 継手(73)
- フランジ用全面パッキン(8)
- グローブバルブ(9)
- ゲートバルブ(8)
絞り込み
呼び径(A)
- 65
- 10(21)
- 13(8)
- 15(155)
- 20(199)
- 25(215)
- 30(11)
- 32(186)
- 40(231)
- 50(249)
- 75(8)
- 80(205)
- 100(198)
- 125(139)
- 150(142)
- 200(100)
- 250(46)
- 300(34)
- 350(6)
- 400(4)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- アルミ(11)
- ゴム(9)
- シリコン(1)
- スチール(34)
- ステンレス(76)
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 樹脂(8)
- 鋳鉄(79)
- 青銅(37)
- 黄銅(真鍮)(7)
種類
エルボ(1)
ソケット(1)
ニップル(2)
フランジ(29)
伸縮継手(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(3)
呼び径(B)
- 1-1/4(2)
- 2-1/2(168)
ブランド
- MIEテクノ(5)
- セキスイ(9)
- アキツ(1)
- KITZ(キッツ)(43)
- 村部フランヂ(2)
- 大和バルブ(2)
- 三吉バルブ(2)
- 大阪継手バルブ(5)
- ベン(38)
- ヨシタケ(16)
- TOZEN(トーゼン)(11)
- アトムズ(10)
- ワシノ機器(7)
- アサヒAV(7)
- エスコ(6)
- リケン(6)
- OKM(オーケーエム)(5)
- FMバルブ製作所(5)
- 倉敷化工(4)
- ブランドをもっと見る
MIEテクノ・セキスイ・アキツ・KITZ(キッツ)・村部フランヂ・大和バルブ・三吉バルブ・大阪継手バルブ・ベン・ヨシタケ・TOZEN(トーゼン)・アトムズ・ワシノ機器・アサヒAV・エスコ・リケン・OKM(オーケーエム)・FMバルブ製作所・倉敷化工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
「jis10k」の検索結果

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ
MIEテクノ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
MIEテクノ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
青銅ゲート弁 JIS10K
三吉バルブ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ![[JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634867-170413-02.jpg)
[JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-65厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)65呼び圧力10K
10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】
三吉バルブ¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4材質(弁体)CAC406![[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635314-170413-02.jpg)
[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌々日出荷エスコ品番EA351DK-65厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)65呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】
大和バルブ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から5日以内出荷用途給水用仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
白ねじ込みフランジ
吉年(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.69接続管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
黒ねじ込みフランジ 10K
吉年(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
(No.38-2) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部SUS403】
昭和バルブ¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FC200接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.38-1) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類スイングチェックバルブ
JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
フランジ用Uバンド ステンレス
HI-LEAD¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)用途フランジを固定するためのUバンドです材質ステンレス(SUS304)使用圧力(K)JIS10K用
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白
大阪継手バルブ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ)
スパイラックス・サーコ¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷から翌々日出荷SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)
スパイラックス・サーコ¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷から4日以内出荷SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から13日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K接続ウエハー使用流体水連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K













![[JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634867-170413-02.jpg)





![[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635314-170413-02.jpg)




![SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10] イシグロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24906974-230404-02.jpg)