25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状チーズ 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ブッシング 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
特価
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


イノック径違いチーズ
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状径違いチーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。
仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°) 使用温度範囲(℃)-5~35 使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7 使用流体水、空気 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス鋼
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。
仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°) 使用温度範囲(℃)-5~35 使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7 使用流体水、空気 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)クロモリ鋼
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修 タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ 適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

兼工業水位弁
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.03~1.0 使用流体上水 材質流量調節棒:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406 形状ストレート フランジJIS 10K 規格JIS B 2240 材質(キャップ)ストレーナ:C3604、弁体:CAC406 材質(カバー)CAC406 材質(ハンドル)CAC406 材質(パッキン)合成ゴム 材質(弁座)SUS304/CAC406 材質(ダイヤフラム)合成ゴム、押え:SUS304、シャフト:SUS304 材質(スプリング)SUS304 材質(ストレーナ)SUS304
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 仕様FW13DSR付
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

B-10FCTB 【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可 形状ストレート アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)FC200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア サービス分類オーダー・加工
1台
34,300 税込37,730
11日以内出荷

B-10UTB 【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス) アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
43,400 税込47,740
11日以内出荷

FA-10FCTB 【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581 材質(本体)FC200 方式フローティング 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100 使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと) 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
30,800 税込33,880
11日以内出荷

様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修 タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ 適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)