耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
内径R(Φmm)6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
寸法L(mm)53
寸法H(mm)約31
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
寸法D(Φmm)13
内径d(Φmm)6
接続R×カップリング
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
ハンドル形状丸形
内径R(Φmm)6
内径D1(Φmm)6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(おねじ)
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!

ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)ステンレス製(SCS14)
流体水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続Rc
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
材質(本体)C3771
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート
材質(本体)黄銅製(C3771BD)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続G(めねじ)×Rc
ハンドル長さ(mm)61
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(おねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
関連キーワード