作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込みRc(PT)
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
関連キーワード