カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(293)
    • 継手(288)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(28)
  • 吉年(58)
  • KITZ(キッツ)(34)
  • シーケー金属(47)
  • アソー(2)
  • 桑名金属工業(35)
  • リケン(32)
  • ONK(オーエヌ工業)(23)
  • I-VALUE(15)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(14)
  • イハラサイエンス(2)
  • ヤマイチ(1)
  • イシグロ(1)
  • 藤井高圧(1)
種類
  • 種類その他(3)
  • 種類エルボ(52)
  • 種類キャップ(17)
  • 種類クロス(14)
  • 種類ストリートエルボ(14)
  • 種類ソケット(43)
  • 種類チーズ(34)
  • 種類ニップル(44)
  • 種類ブッシング(16)
  • 種類プラグ(16)
  • 種類ホースジョイント(3)
  • 種類ユニオン(18)
呼び径(B)
  • 1/8(54)
  • 1/4(286)
  • 3/8(66)
  • 1/2(64)
  • 3/4(50)
  • 1(23)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(7)
  • 2(1)
  • 2-1/2(3)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • -(1)
材質
  • スチール(12)
  • ステンレス(109)
  • 鋳鉄(110)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(17)
ねじの種類
  • -(1)
  • PS(管用テーパ)(7)
  • PT(管用テーパ)(179)
  • その他(2)
呼び径(A)
  • 8
  • 6(244)
  • 10(366)
  • 13(383)
  • 15(740)
  • 16(60)
  • 20(1,039)
  • 25(902)
  • 30(62)
  • 32(730)
  • 40(825)
  • 50(855)
  • 65(712)
  • 80(689)
  • 100(651)
  • 125(352)
  • 150(329)
  • 200(104)
  • 250(67)
  • 300(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(169)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用継手」の検索結果

293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4 I-VALUEIVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4 I-VALUEIVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4 I-VALUEIVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4 I-VALUEIVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4I-VALUE
459税込505
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7402G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/4 I-VALUEIVL-PC-7402G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/4I-VALUE
829税込912
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7402R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/4 I-VALUEIVL-PC-7402R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/4I-VALUE
829税込912
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7302G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/4 I-VALUEIVL-PC-7302G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/4I-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7102R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/4 I-VALUEIVL-PC-7102R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/4I-VALUE
449税込494
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7302R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/4 I-VALUEIVL-PC-7302R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/4I-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7102G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/4 I-VALUEIVL-PC-7102G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/4I-VALUE
449税込494
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7202G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/4 I-VALUEIVL-PC-7202G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/4I-VALUE
459税込505
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2302R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/4 I-VALUEIVL-LC-2302R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/4I-VALUE
739税込813
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-LC-2202R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/4 I-VALUEIVL-LC-2202R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/4I-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2102R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/4 I-VALUEIVL-LC-2102R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/4I-VALUE
619税込681
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-LC-2402R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/4 I-VALUEIVL-LC-2402R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/4I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
鉄ソケット 吉年鉄ソケット吉年
418税込460
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
JISB2302相当品
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質形状ソケットねじ規格JIS B 0203
IVL-BCBU BCブッシング【コア対応】 イシグロIVL-BCBU BCブッシング【コア対応】イシグロ
539税込593
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状ブッシング種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I藤井高圧
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
159税込175
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
289税込318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状ロックナット規格JIS B 2301ねじの種類PTねじ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
黒鉄ソケット シーケー金属黒鉄ソケットシーケー金属
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状ソケット規格JIS B2302 準拠ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
369税込406
1個
4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ロックナット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
409税込450
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ブッシング最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
429税込472
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ニップル最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ユニオン表面処理鋳放し
プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンプラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品です。
用途設備配管形状プラグ最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンキャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
429税込472
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状キャップ表面処理鋳放し
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状クロス最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状チーズ表面処理鋳放し
ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
489税込538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
549税込604
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状45°エルボ表面処理鋳放し
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状エルボ最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
プラグ 鉄製管継手 (白) シーケー金属プラグ 鉄製管継手 (白)シーケー金属
219税込241
1個
当日出荷
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
材質SWCH10R(相当)形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理電気亜鉛めっき後三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
白 径違い角ニップル 桑名金属工業白 径違い角ニップル桑名金属工業
519税込571
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
白継手 ロックナット LN型 吉年白継手 ロックナット LN型吉年
369税込406
1個
当日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄品ねじの種類PTネジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら