4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
629 税込692
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
619 税込681
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
739 税込813
翌々日出荷