用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!
長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!
長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
こんなお得な商品も!
長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)200
最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式両ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)
形状ニップル
接続方式両ネジ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質SUS304TP
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式片ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
形状両長ニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
形状ニップル
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304 TP)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304 TP)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS316TP)
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
材質SUS304(SUS304TP)
形状ニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番812-8121
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)50
種類ねじ込み継手
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
トラスコ品番812-8119
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)30
種類ねじ込み継手
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
トラスコ品番812-8118
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)140
種類ねじ込み継手
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
トラスコ品番812-8116
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)90
種類ねじ込み継手
1個
¥629
税込¥692
翌日出荷
トラスコ品番812-8115
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)70
種類ねじ込み継手
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
トラスコ品番812-8117
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)110
種類ねじ込み継手
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
材質304(SUS 304 TP)
形状片長ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS B2301適合商品です。
用途配管用
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状ニップル
規格JIS B2301
ねじの種類テーパーネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
こんなお得な商品も!
ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!
丸ニップル 白
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート
材質(本体)黄銅製(C3771BD)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続G(めねじ)×Rc
ハンドル長さ(mm)61
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
用途水・油・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)
接続方式ねじこみ
接続Rc
材質(ボール)SUS316/SCS14A
口径タイプレデューストボア
ハンドル形状蝶形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SCS13A
材質(ボールシート)PTFE
クラス800
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
用途水・油・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)
接続方式ねじこみ
接続Rc
口径タイプレデューストボア
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス800
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ