カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • スチームトラップ(2)
絞り込み
ブランド
  • テイエルブイ(TLV)(2)
呼び径(A)
  • 8
  • 10(4)
  • 15(22)
  • 20(19)
  • 25(18)
  • 32(11)
  • 40(11)
  • 50(10)
使用流体
  • 使用流体蒸気(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 4.6(1)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
1/4
材質
  • ステンレス(2)
ステンレス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlv」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaGテイエルブイ(TLV)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04最高使用圧力(MPaG)2.1
スチームトラップカテゴリ
関連カテゴリ