カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(89)
    • 塩ビ継手(4)
    • 排水鋼管用可とう継手(48)
絞り込み
ブランド
  • 東亜高級継手バルブ製造(26)
  • 東栄管機(4)
  • 伊藤鉄工(22)
  • イノック(12)
  • TOZEN(トーゼン)(12)
  • アトムズ(6)
  • ショーボンド(5)
  • 倉敷化工(1)
  • 内外ゴム(1)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類エルボ(18)
  • 種類カップリング(6)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類ソケット(8)
  • 種類チーズ(20)
  • 種類フランジ(11)
  • 種類ユニオン(2)
  • 種類レジューサー(2)
  • 種類伸縮継手(2)
材質
  • ゴム(5)
  • スチール(39)
  • ステンレス(16)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(20)
呼び径(A)
  • 80
  • 15(14)
  • 20(29)
  • 25(31)
  • 30(6)
  • 32(53)
  • 40(86)
  • 50(127)
  • 65(111)
  • 75(33)
  • 90(5)
  • 100(121)
  • 125(78)
  • 150(90)
  • 200(60)
  • 250(27)
  • 300(24)
  • 350(7)
  • 400(6)
  • 450(4)
呼び径(B)
  • 1(2)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(12)
  • 2(15)
  • 2-1/2(16)
  • 3(64)
  • 4(14)
  • 5(10)
  • 6(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水 継手」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV透明継手 インクリーザー 東栄管機DV透明継手 インクリーザー東栄管機
319税込351
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザー透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 異径45°ワイ 東栄管機DV透明継手 異径45°ワイ東栄管機
679税込747
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径45°ワイ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 異径大曲チーズ 東栄管機DV透明継手 異径大曲チーズ東栄管機
789税込868
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径大曲チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
DV透明継手 異径チーズ 東栄管機DV透明継手 異径チーズ東栄管機
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
M4 満水テスト器具4 縦横兼用型 伊藤鉄工M4 満水テスト器具4 縦横兼用型伊藤鉄工
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型
材質(止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックスTOZEN(トーゼン)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
エルボ型
用途給水・飲料水用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15取扱説明書(0.65MB)
ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックスTOZEN(トーゼン)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
円筒・筒形
用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2形状伸縮継手材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.65MB)表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジTOZEN(トーゼン)
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷
球形(玉形)
用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム形状伸縮継手材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10取扱説明書(0.65MB)
SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト ショーボンドSBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルトショーボンド
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルトショーボンド
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
アトムズカップリング KCタイプ 日水協品 アトムズアトムズカップリング KCタイプ 日水協品アトムズ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
アトムズカップリング KCタイプ アトムズアトムズカップリング KCタイプアトムズ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品 アトムズアトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品アトムズ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング FZタイプ アトムズアトムズカップリング FZタイプアトムズ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体偏角(°)±2
アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズアトムズカップリング FXタイプ 日水協品アトムズ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング FXタイプ アトムズアトムズカップリング FXタイプアトムズ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から47日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
排水鋼管用可とう継手 45℃Y 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 45℃Y伊藤鉄工
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 ユニオン 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 ユニオン伊藤鉄工
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
形状ユニオン材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY伊藤鉄工
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 90°Y 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 90°Y伊藤鉄工
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 ソケット 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 ソケット伊藤鉄工
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット伊藤鉄工
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄寸法B'(mm)60
排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット伊藤鉄工
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ソケット材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 90°大曲エルボ 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 90°大曲エルボ伊藤鉄工
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 Bタイプ 90°エルボ 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 Bタイプ 90°エルボ伊藤鉄工
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄
排水鋼管用可とう継手 Bタイプ 45°エルボ 伊藤鉄工排水鋼管用可とう継手 Bタイプ 45°エルボ伊藤鉄工
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄
フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックスTOZEN(トーゼン)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂形状フランジ種類フレキシブル継手規格10KF使用温度(℃)-20~100使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20TOZEN(トーゼン)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高耐圧型
用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
IML・NY-Ⅱ・IML-G TY  90°大曲りY (共用本体) 伊藤鉄工IML・NY-Ⅱ・IML-G TY 90°大曲りY (共用本体)伊藤鉄工
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
材質FC形状90°大曲りY種類排水鋼管用可とう継手使用流体
IML・NY-Ⅱ・IML-G S  ソケット (共用本体) 伊藤鉄工IML・NY-Ⅱ・IML-G S ソケット (共用本体)伊藤鉄工
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
寸法A(mm)(管つき当たり部~中心部)材質FC形状ソケット種類排水鋼管用可とう継手使用流体
IML・NY-Ⅱ・IML-G 90LL  90°大曲エルボ (共用本体) 伊藤鉄工IML・NY-Ⅱ・IML-G 90LL 90°大曲エルボ (共用本体)伊藤鉄工
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
材質FC形状90°大曲りエルボ種類排水鋼管用可とう継手使用流体
IML・NY-Ⅱ・IML-G 90L  90°エルボ (共用本体) 伊藤鉄工IML・NY-Ⅱ・IML-G 90L 90°エルボ (共用本体)伊藤鉄工
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
材質FC形状90°エルボ種類排水鋼管用可とう継手使用流体
IML・NY-Ⅱ・IML-G 45L  45°エルボ (共用本体) 伊藤鉄工IML・NY-Ⅱ・IML-G 45L 45°エルボ (共用本体)伊藤鉄工
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
材質FC形状45°エルボ種類排水鋼管用可とう継手使用流体
SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンドSBソケット Sタイプ 油・ガス用ショーボンド
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7流体温度(℃)-20~80適合流体油・ガス適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
カイザーフレックス 倉敷化工カイザーフレックス倉敷化工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンドSBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用ショーボンド
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
E-Pジョイント 内外ゴムE-Pジョイント内外ゴム(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備使用流体冷温水偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1)圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
径違いチーズ イノック径違いチーズイノック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ イノックチーズイノック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら