用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
長さ(mm)4000
材質SUS304
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁
材質(本体)SUS316+電解研磨
流体湧水・雨水・汚水・汚物
温度(℃)0~90
関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
バルブ種類ボールチャッキバルブ
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体水、冷水、温水、海水
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体上水
耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質SUS
使用流体給湯、プール水、薬液、純水
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状チーズ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
材質ステンレス鋼
形状チーズ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
テーパおねじ(Rねじ)。
配管や機器への接続に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状エルボ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質SUS
使用流体上水
・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ソケット
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ソケット
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)89.1
定尺(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)3
呼び径(A)80
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状チーズ
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状エルボ
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
材質ステンレス鋼
形状異径チーズ
種類突合せ溶接式管継手
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316
長さ(mm)4000
長さ(m)4
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316L
長さ(mm)4000
長さ(m)4
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状六角ニップル
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状キャップ
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状チーズ
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状エルボ
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状ハウジング
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状ソケット
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状ソケット
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状径違いソケット
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状45°エルボ
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状合フランジ
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状合フランジ
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質SCS14(SUS316相当材)
形状ねじ付きキャップ
寸法H(mm)34
寸法XRc3/4
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状径違いチーズ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ