カテゴリ

  • 照明(9)
    • 用途別電球(4)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機(1)
  • 旭光電機工業(8)
電圧(V)
  • 110(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
口金
  • B15D
  • 2G11(4)
  • B22D(20)
  • BA15(1)
  • BA15d(1)
  • BA15s(1)
  • E10(8)
  • E11(59)
  • E12(121)
  • E14(41)
  • E17(192)
  • E26(128)
  • E39(7)
  • EU11(3)
  • G5.3(2)
  • G6.35(1)
  • G9(6)
  • G23(2)
  • R7s(4)
  • その他(4)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(2)
電球形状
小丸球/ナツメ球(3)
光色
  • 光色クリア(7)
  • 光色ホワイト(2)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パトランプ G18 旭光電機工業パトランプ G18旭光電機工業
319税込351
1個
9日以内出荷
ガラス球径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプS35 40W 旭光電機工業ミニランプS35 40W旭光電機工業
389税込428
1個
9日以内出荷
電球形状ミニランプ
ミニランプS35 25W 旭光電機工業ミニランプS35 25W旭光電機工業
369税込406
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ミニランプ
パトランプ 旭光電機工業パトランプ旭光電機工業
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイズ全長52mm×径35mm口金B15D仕上クリア
ナツメ球B15Dクリア20W 旭光電機工業ナツメ球B15Dクリア20W旭光電機工業
399税込439
1個
8日以内出荷
全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
シャンデリア球40W 旭光電機工業シャンデリア球40W旭光電機工業
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球25W 旭光電機工業シャンデリア球25W旭光電機工業
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機回転灯用 G18B15D 110V 15Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷
口金B-15D形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36直径(mm)18
回転灯 旭光電機工業回転灯旭光電機工業
279税込307
1個
9日以内出荷
全長(mm)48ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金B15Dガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応