カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(11)
    • バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(5)
    • ライセンスランプ、パーキングランプ、ストップランプ用電球(24V対応)(1)
    • ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(3)
絞り込み
口金
  • BA15s
  • BA7s(1)
  • BA9S(6)
  • BA15(1)
  • BA15d(4)
  • BAU15s(1)
  • BAY15d(16)
  • E10(3)
  • E12(9)
  • E17(1)
  • G24(1)
  • GY6.35(2)
  • S7(1)
  • S8(1)
  • S8.5(3)
  • S25(2)
  • T10(3)
  • T10×31(2)
  • W2.1×9.5d(4)
  • その他(3)
色
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(6)
  • 色ホワイト(2)
ガラス球形式
  • G18(5)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • 竹村商会(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 10w」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
    用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
  • 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
  • 交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640販売区分業務用
  • シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)
    クリア
    イエロー
    レッド

    シングル球G18/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球
  • s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト消費電力(W)10口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
  • ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”ストロボ機能を内蔵”】。シリーズ販売3500個突破!大人気!竹村商会のバックランプシリーズに、新しくS25シングルストロボ内蔵タイプが仲間入りしました。インパクト抜群です!。【POINT.2”安心してバックが出来る”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、ストロボ機能を内蔵しているため、バックの際に周囲からの認知が向上します。そのため、安心してバックすることができます。【POINT.3”明るさもパワーアップ!”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、前回のストロボ内蔵タイプよりもさらに明るさがパワーアップしました!。インパクト抜群で、控えめに言っても目立ちます!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)10口金BA15s明るさ(Lm)1000(1個)
  • 耐震アンバーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    耐震アンバーバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1セット(2個)
    当日出荷
    フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
  • クリアーバルブ S-25 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    クリアーバルブ S-25 10個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱
    4日以内出荷
    24V車用のクリアーシングル球。口金はBA15S(S-25)で、補修・交換用に便利な10個入りパックです。24V/21W・25W・35Wをラインナップ。用途に合わせてお選びください
    色クリアータイプシングル球電圧(V)24口金BA15S入数(個)10
  • 耐震クリアーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)
    クリア
    オレンジ

    耐震クリアーバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥369税込¥406
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
  • アンバーバルブ S-25 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    アンバーバルブ S-25 10個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱
    4日以内出荷
    トラック・大型車などの補修・交換用に便利な24V用アンバーシングル球。10個入りのお得なパックです。BA15S(標準ピン)とBAU15S(ピン違い)、21W・25Wをラインナップ
    色アンバータイプシングル球電圧(V)24入数(個)10