DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)52×Φ24.5
色ホワイト
消費電流(mA)DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高輝度6LEDによる全方位発光。乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています。12V/24V対応のワッテージフリータイプ
用途バスマーカー交換用バルブ
形状S25
口金BA15s
対応ピン角:180°
選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用
寸法(mm)Φ18×40
色ホワイト
消費電力(W)10
口金BA15s
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【35w相当の明るさ!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等
寸法(mm)Φ20×40
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)6.4(1個)
口金BA15s
極性無極性
明るさ(Lm)630(1個)
【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”ストロボ機能を内蔵”】。シリーズ販売3500個突破!大人気!竹村商会のバックランプシリーズに、新しくS25シングルストロボ内蔵タイプが仲間入りしました。インパクト抜群です!。【POINT.2”安心してバックが出来る”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、ストロボ機能を内蔵しているため、バックの際に周囲からの認知が向上します。そのため、安心してバックすることができます。【POINT.3”明るさもパワーアップ!”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、前回のストロボ内蔵タイプよりもさらに明るさがパワーアップしました!。インパクト抜群で、控えめに言っても目立ちます!
用途バックランプ専用
寸法(mm)Φ18×40
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)10
口金BA15s
明るさ(Lm)1000(1個)
関連キーワード