絞り込み
ガラス球形式
- G10(2)
- G11(1)
- G14(6)
- T8.5(2)
- T10(3)
色
その他(1)
イエロー(3)
オレンジ(3)
クリア(8)
グリーン(3)
ピンク(3)
ブラウン(3)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(3)
口金
- BA9S
- BA15d(7)
- BA15s(66)
- BAU15s(7)
- BAY15d(25)
- E10(12)
- E12(21)
- E17(5)
- GY6.35(4)
- H3(3)
- P32d(8)
- P43t(4)
- S7(3)
- S8(3)
- S8.5(6)
- S25(3)
- T10(14)
- T10×31(3)
- W2.1×9.5d(21)
- その他(21)
- 口金をもっと見る
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- 竹村商会(3)
- エスコ(2)
- 東西電気産業(2)
- ELPA(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- 旭光電機工業(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- パイロ電子(1)
「24V」の検索結果

ミニチュア電球 24V(ブリスターパック)
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥269税込¥2961パック(2個)当日出荷適合ミニチュア球色クリアタイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24口金BA9sガラス球形式G14
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用
竹村商会(6件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
高輝度 LED ROOM 24V
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。用途24V車専用
シングル球BA9s 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷用途パネル、メーターランプ全長(mm)26色クリアタイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24口金BA9sガラス球形式G14
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23電圧(V)24消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用
竹村商会¥4,698税込¥5,1681個(10個)当日出荷から翌々日出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26電圧(V)24消費電力(W)6口金BA9S(9Sピンベース)
小パネル球(BA9Sタイプ)
東西電気産業¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)3日以内出荷から16日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
丸型パイロット球(G11)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)3日以内出荷配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
パネル、メーター用電球 28V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28口金BA9sガラス球形式G14
ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用
竹村商会¥769~税込¥846~1袋(1個)ほか翌々日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目【従来モデルを凌駕するシリーズ最高クラスの輝度】 。従来品と比較して格段に明るさを向上させた、シリーズ屈指の高輝度モデルです。夜間の視認性を大幅に高め、暗い夜道でもクリアな視界を確保します。実用的な明るさと安全性を追求し、プロユースにも適したパワフルな光量を実現しました。2つ目【特殊レンズ技術による上質な拡散光】。 独自開発の「ルミナスルーセントバルブ」技術(特殊レンズ)を搭載。高輝度でありながら、LED特有の突き刺すような眩しさを抑え、ムラのない均一で滑らかな光を広げます。視認性の高さと、車両を美しく魅せる効果を両立した配光設計です。3つ目【トラックからバイクまで対応する12V/24V兼用設計】 。12V車・24V車の両方に対応する汎用性の高さも特徴です。トラックのマーカーランプやデコトラのカスタムをはじめ、乗用車やバイク(単車)など幅広い車種でご使用いただけます。取り付けもシンプルで、手軽に愛車のアップグレードが可能です。用途角マーカー・車高灯・箱マーカー・室内灯・マップランプ・ホイールマーカー・パイロットランプ・ポジションランプ・バックカメラなどの補助照明・配電盤・制御機器の表示灯・ミシンの手元灯・アーケードゲーム寸法(mm)Φ12×27消費電力(W)3.5(1個)口金BA9s極性無極性明るさ(Lm)300(1個)適正電圧(V)12/24