カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
    • 車用パネル/メーター用電球(4)
    • 車用ブリスターパック(5)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(1)
  • 空調・照明・電設資材(9)
    • 用途別電球(4)
    • パネル球(4)
  • トラック用品・パーツ(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
  • BA9S
  • BA15s(1)
  • BAU15s(1)
  • BAY15d(1)
  • E10(1)
  • E12(1)
  • T10(1)
  • T10×31(1)
  • T14(1)
  • W2×4.6d(1)
  • W2.1×9.5d(2)
  • WX3×16d(1)
  • その他(2)
光色
  • 光色クリア(11)
  • 光色ホワイト(2)
ガラス球形式
  • G10(4)
  • G11(1)
  • G14(9)
  • T8(1)
  • T8.5(3)
  • T10(2)
ブランド
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • ELPA(3)
  • エスコ(1)
  • POLARG(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • 竹村商会(3)
  • 東西電気産業(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • サイバーストーク(1)
  • パイロ電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba9s 12v」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
  • ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用

    竹村商会(6件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
  • パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • パネル・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    819税込901
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
  • ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
  • 12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23電圧(V)12消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用

    竹村商会
    4,698税込5,168
    1個(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
  • ハイブリットバルブ(BA9s) POLARG

    ハイブリットバルブ(BA9s)

    POLARG(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    ホワイト定格電力(W)8定格電圧(V)12口金BA9s
  • 小パネル球(BA9Sタイプ) 東西電気産業

    小パネル球(BA9Sタイプ)

    東西電気産業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
    全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA
    227税込250
    1セット(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)12口金BA9S定格消費電力(W)1.3定格寿命(時間)約3000電球形状小パネル球バルブ径(Φmm)10電球の種類白熱電球
  • バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 12V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V

    KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    定格電圧(V)12
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • 丸型パイロット球(G11) 東西電気産業

    丸型パイロット球(G11)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。
    全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
  • 回転灯ランプ 旭光電機工業

    回転灯ランプ

    旭光電機工業
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)23ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)12口金BA9Sガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 12V

    STANLEY(スタンレー電気)
    1箱(10個)
    欠品中
    定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金BA9s電球形状T7
  • 小パネル球 12V パイロ電子

    小パネル球 12V

    パイロ電子
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)12口金BA9Sガラス部G-11
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    形状T10口金BA9S定格電流(A)0.11
  • ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用

    竹村商会
    769税込846
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目【従来モデルを凌駕するシリーズ最高クラスの輝度】 。従来品と比較して格段に明るさを向上させた、シリーズ屈指の高輝度モデルです。夜間の視認性を大幅に高め、暗い夜道でもクリアな視界を確保します。実用的な明るさと安全性を追求し、プロユースにも適したパワフルな光量を実現しました。2つ目【特殊レンズ技術による上質な拡散光】。 独自開発の「ルミナスルーセントバルブ」技術(特殊レンズ)を搭載。高輝度でありながら、LED特有の突き刺すような眩しさを抑え、ムラのない均一で滑らかな光を広げます。視認性の高さと、車両を美しく魅せる効果を両立した配光設計です。3つ目【トラックからバイクまで対応する12V/24V兼用設計】 。12V車・24V車の両方に対応する汎用性の高さも特徴です。トラックのマーカーランプやデコトラのカスタムをはじめ、乗用車やバイク(単車)など幅広い車種でご使用いただけます。取り付けもシンプルで、手軽に愛車のアップグレードが可能です。
    用途角マーカー・車高灯・箱マーカー・室内灯・マップランプ・ホイールマーカー・パイロットランプ・ポジションランプ・バックカメラなどの補助照明・配電盤・制御機器の表示灯・ミシンの手元灯・アーケードゲーム寸法(mm)Φ12×27消費電力(W)3.5(1個)口金BA9s極性無極性明るさ(Lm)300(1個)適正電圧(V)12/24
  • ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    219税込241
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ルーム・マップランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック)

    レイブリック(スタンレー)(13件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
    プラチナホワイト定格電圧(V)12
  • 回転灯球 ELPA

    回転灯球

    ELPA
    246税込271
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    全長(mm)25クリア定格電圧(V)12口金BA9S定格消費電力(W)6定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14電球の種類白熱電球
  • サイバーストーク 全方向LED サイバーストーク

    サイバーストーク 全方向LED

    サイバーストーク
    3,998税込4,398
    1セット(2球)
    6日以内出荷
    ・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32~R34スカイライン(GTR)、S13~S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
    用途マップランプなど適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA9s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500