14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤 口金E10
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5Wクリア
RoHS
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28 質量(g)3 消費電力(W)5 定格電圧(V)110 口金E10 外径(Φmm)10 定格寿命(時間)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)約500 口金E10 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)28 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
379 税込417
当日出荷

1個
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)28 定格電圧(V)110 口金E10 定格消費電力(W)5 定格寿命(時間)1000 径(mm)10
1個
259 税込285
8日以内出荷

旭光電機工業パイロットランプ8V4W
RoHS
ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)8 口金E10 ガラス球径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
9日以内出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)3.8 定格電圧(V)35 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)
380 税込418
欠品中

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)
218 税込240
当日出荷

全長(mm)28 定格電圧(V)220 口金E10 定格消費電力(W)5 定格寿命(時間)300 径(mm)10
1個
259 税込285
11日以内出荷