絞り込み
定格電圧(V)
- 12(2)
ガラス球形式
- G10(1)
- T10(2)
光色
その他(1)
クリア(4)
タイプ
- その他(2)
口金
- E10
- BA9S(22)
- BA15s(62)
- BAY15d(16)
- E12(53)
- EZ10(25)
- GU5.3(16)
- GY6.35(14)
- GZ4(11)
- P20d(12)
- P22d(18)
- P32d(10)
- P43t(27)
- PGJ19(32)
- PK22s(19)
- PX26d(11)
- S8.5(11)
- T10(17)
- W2.1×9.5d(25)
- その他(87)
- 口金をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- ELPA(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- パイロ電子(1)
- 東西電気産業(2)
モノタロウ・KOITO(小糸製作所)・ELPA・エスコ・オーム電機・パイロ電子・東西電気産業
「12v」の検索結果

小パネル12V
ELPA¥218税込¥2401セット(2個)当日出荷主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。全長(mm)28色クリア定格電圧(V)12口金E10定格消費電力(W)1.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥859~税込¥945~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
小パネル球(T10タイプ)
東西電気産業¥2,798税込¥3,0781箱(10個)4日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
丸型パイロット球(G11)
東西電気産業¥2,798税込¥3,0781箱(10個)4日以内出荷配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
ウエッジソケット T10
(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線色黒タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5販売区分業務用