口金E11
電球形状ハロゲン
入数(個)1
電球の種類LED
消費電力(W)6.4
口金E11
定格電流(A)0.07
電球形状ハロゲン球
電球の種類LED
調光の可否可
長さ(mm)80
径(Φmm)ランプ:70
口金E11
ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形
入数(個)1
平均寿命(時間)40000
調光方式明るさ調節が可能です
長さ(mm)69.3
幅(mm)50
消費電力(W)5.9
口金E11
入力電圧(V)100
電球の種類LED
関連キーワード