110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
質量(g)120
消費電力(W)10
口金E11
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7
防水IP65
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス
全長(mm)78
質量(g)130
タイプ狭角
消費電力(W)60
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)10
明るさ100W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)70.5
電球の種類白熱電球
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78
消費電力(W)57
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)900
定格寿命(時間)約3000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)70
最大光度(cd)4000
入数1個
ビーム角度(°)中角20
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78
消費電力(W)57
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)900
定格寿命(時間)約3000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)70
最大光度(cd)2000
入数1個
ビーム角度(°)広角35
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78
消費電力(W)57
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)900
定格寿命(時間)約3000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)70
最大光度(cd)9500
入数1個
ビーム角度(°)狭角10
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
関連キーワード