110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm)69
口金E11
定格消費電力(W)5.5
外径(mm)50
電球の種類LED
定格消費電力(W)5.8
全長(mm)66
質量(g)58
周波数(Hz)50/60
口金E11
全光束(Lm)420
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)92
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.099
光源色電球色
色(本体)白
外径(mm)50
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
定格電流(mA)90
演色指数(Ra)80以上
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球。スポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム
消費電力(W)6
定格電圧AC100V
口金E11
全光束(Lm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
寿命40000時間
光源色電球色
調光タイプのLED電球です。
材質樹脂等
全長(mm)65
タイプハロゲン
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
電球(W)相当:60
口金E11
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)19
明るさ(Lm)430
演色指数(Ra)80
消費電力(W)6.4
口金E11
定格電流(A)0.07
電球形状ハロゲン球
電球の種類LED
調光の可否可
口金E11
定格電圧(V)100
消費電力(W)5.9
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
LED電球ダイクロハロゲン形に、コンパクトかつ経済性に優れた「Cシリーズ」をラインアップ。「光は変えない、カタチも変えない」というコンセプトはそのままで、JDR40W相当の明るさを持ちながら、輪郭の美しいグラデーション配光を実現。さらに、高演色(Ra93)かつ、調光にも対応、確かな品質と経済性を備えた、シリーズのエントリモデルです。
区分調色
消費電力(W)6.4
定格電圧(V)100
口金E11
全光束(Lm)380
定格寿命(時間)40000
色温度(K)1800~2600
Ra93
調光の可否〇
口金E11
電球形状ハロゲン
入数(個)1
電球の種類LED
関連キーワード