「led 球」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ハロゲン70W相当 消費電力(W)6 口金E11 全光束(Lm)690 電球形状ハロゲン 寸法(Φ×Lmm)50×68 色温度(K)2800~3000 使用場所調光器対応 LED寿命(時間)40000 光色広角電球色 電球の種類LED 照射角度(°)30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

仕様ハロゲン70W相当 消費電力(W)6 口金E11 全光束(Lm)730 電球形状ハロゲン 寸法(Φ×Lmm)50×68 色温度(K)5700~5900 使用場所調光器対応 LED寿命(時間)40000 光色広角白色 電球の種類LED 照射角度(°)30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

仕様ハロゲン60W相当 消費電力(W)6 口金E11 全光束(Lm)570 電球形状ハロゲン 寸法(Φ×Lmm)50×68 色温度(K)2800~3000 使用場所調光器対応 LED寿命(時間)40000 光色中角電球色 電球の種類LED 照射角度(°)20
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

仕様ハロゲン60W相当 消費電力(W)6 口金E11 全光束(Lm)640 電球形状ハロゲン 寸法(Φ×Lmm)50×68 色温度(K)5700~5900 使用場所調光器対応 LED寿命(時間)40000 光色中角白色 電球の種類LED 照射角度(°)20
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)400ルーメン。 消費電力6.8W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)6.8 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)400 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)1500 エネルギー消費効率(Lm/W)119.1 定格電流(mA)110 配光角度(°)40 光色電球色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)610 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)290 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)1080 エネルギー消費効率(Lm/W)132.6 定格電流(mA)82 配光角度(°)40 光色電球色 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED エクセレント
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)90 演色指数(Ra)80以上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ハロゲンランプ形 配光角度(°)40 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)380ルーメン。 消費電力6.8W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)6.8 全光束(Lm)820 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)380 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)1400 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 定格電流(mA)110 配光角度(°)40 光色昼白色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)270ルーメン。 消費電力6.8W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)6.8 全光束(Lm)820 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)270 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)4100 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 定格電流(mA)110 配光角度(°)20 光色電球色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

STE(エス・ティー・イー)ハロゲン型LED電球
エコ商品
ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
寸法(mm)Φ50×63 質量(g)45 消費電力(W)5.2 口金E11 全光束(Lm)530 平均演色評価数(Ra)80以上 ビーム光束(Lm)290 電球形状ハロゲン 色温度(K)2700 ビーム角(度)中角25 電流(mA)80 最大光度(cd)1850 LED寿命(時間)25000 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 電球の種類LED 調光の可否非対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。
質量(g)80 角度(°)発光:20 電球形状ハロゲン球 寸法(Φ×mm)50×64 調光の可否対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)190ルーメン。 消費電力4.6W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)620 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)190 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)2900 エネルギー消費効率(Lm/W)134.7 定格電流(mA)82 配光角度(°)20 光色電球色 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形
消費電力(W)6.4 口金E11 定格電流(A)0.07 電球形状ハロゲン球 電球の種類LED 調光の可否
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)630 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)290 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)1040 エネルギー消費効率(Lm/W)136.9 定格電流(mA)82 配光角度(°)40 光色昼白色 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

口金E11 電球形状ハロゲン 入数(個)1 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
電球の種類LED 口金E11 電球形状ハロゲン球 寸法(Φ×mm)50×64 質量(g)77 角度(°)発光:20 調光の可否非対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)240ルーメン。 消費電力6.8W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)6.8 全光束(Lm)840 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)240 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)240 エネルギー消費効率(Lm/W)123.5 定格電流(mA)110 配光角度(°)20 光色昼白色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)190ルーメン。 消費電力4.6W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)640 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)190 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)2800 エネルギー消費効率(Lm/W)139.1 定格電流(mA)82 配光角度(°)20 光色昼白色 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

適合反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 種類調光対応形 消費電力(W)7 口金E11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)860 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:32 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)420 電球形状ハロゲン球 最大光度(cd)2200 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数ハロゲン電球100W形相当 配光タイプ広角
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

適合反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 種類調光対応形 消費電力(W)7 口金E11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:18 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)307 電球形状ハロゲン球 最大光度(cd)5000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数ハロゲン電球100W形相当 配光タイプ中角
1個
6,398 税込7,038
欠品中