9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
電球の種類LED 口金E11 電球形状ハロゲン球 寸法(Φ×mm)50×64 質量(g)77 角度(°)発光:20 調光の可否非対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 定格電圧(V)100 消費電力(W)5 全光束(Lm)380 色温度(K)2700 LED寿命(時間)30000 Ra93 電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。
質量(g)80 角度(°)発光:20 電球形状ハロゲン球 寸法(Φ×mm)50×64 調光の可否対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ハロゲンランプ形 配光角度(°)40 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形
消費電力(W)6.4 口金E11 定格電流(A)0.07 電球形状ハロゲン球 電球の種類LED 調光の可否
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
その他密閉非対応、PSE準拠 口金E11 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 色温度(K)2000 光色黄金色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 電球形状ハロゲン 入数(個)1 電球の種類LED
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質樹脂 質量(g)55 備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可 口金E11 定格消費電力(W)5(40相当) 使用電圧(V)AC100V 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra80 寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65 光源色電球色2700K 配光角度(°)30 最大輝度(cd/m2)700
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

LED電球ダイクロハロゲン形に、コンパクトかつ経済性に優れた「Cシリーズ」をラインアップ。「光は変えない、カタチも変えない」というコンセプトはそのままで、JDR40W相当の明るさを持ちながら、輪郭の美しいグラデーション配光を実現。さらに、高演色(Ra93)かつ、調光にも対応、確かな品質と経済性を備えた、シリーズのエントリモデルです。
区分調色 消費電力(W)6.4 定格電圧(V)100 口金E11 全光束(Lm)380 定格寿命(時間)40000 色温度(K)1800~2600 Ra93 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)