口金E17
材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質外郭:磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)3
受金E17台付レセップ
関連資料(0.1MB)
1個
¥499
税込¥549
12日以内出荷
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
色ミルキーホワイト
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
全長(mm)38
色(ガラス球)ホワイト
口金E17
ガラス球径(mm)Φ25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
12日以内出荷
全長(mm)38
色(ガラス球)クロ
口金E17
ガラス球径(mm)Φ27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
12日以内出荷
全長(mm)38
色(ガラス球)ホワイト
口金E17
ガラス球径(mm)Φ27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
全長(mm)45
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
12日以内出荷
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
熱に強い磁器製です。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
全長(mm)45
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
12日以内出荷
熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
1パック(2個)
¥265
税込¥292
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm
仕様中間スイッチ付
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
定格6A 250V
適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質外郭:磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
受金E26 低一体式ソケット
関連資料(0.07MB)
1個
¥429
税込¥472
12日以内出荷
関連キーワード