カテゴリ

  • 照明(32)
    • ナツメ球タイプLED電球(6)
    • 装飾タイプLED電球(2)
    • その他LED電球(3)
    • シャンデリア球タイプLED電球(8)
    • ボール球タイプLED電球(1)
    • ローソク球タイプLED電球(2)
    • ナツメ・小丸球(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機(2)
  • ELPA(7)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • エスコ(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 光商事(2)
  • 東京メタル(3)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • ウイルダイフレックス(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • マクサー電機(1)
  • オンリーワン(OnlyOne)(1)
口金
  • E12
  • E11(1)
  • E17(6)
  • E26(1)
電圧(V)
  • 30(1)
  • 100(28)
光色
  • 光色イエロー(3)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色クリア(5)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色レッド(5)
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(6)
  • 光色電球色(23)
明るさ(Lm)
  • 50未満(14)
  • 50~100未満(1)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(7)
  • 500~600未満(1)
  • その他(3)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(7)
電球形状
ミニボール球(1)
電球形状
小丸球/ナツメ球(6)
シャンデリア球/ローソク球・ミニボール球・小丸球/ナツメ球
電球の種類
  • 電球の種類LED(19)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
LED・蛍光灯
消費電力(W)
  • 5未満(30)
5未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E12 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E12口金Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコAC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプエスコ(4件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色 オーム電機LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色オーム電機
499税込549
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LED
LED電球G30形 ELPALED電球G30形ELPA(6件のレビュー)
1,138税込1,252
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LEDナツメ球 オーム電機LEDナツメ球オーム電機(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内
LED電球ローソク形 E12 ELPALED電球ローソク形 E12ELPA(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球形状ローソク形電球の種類LED
LEDミニナツメ球 E12 光商事LEDミニナツメ球 E12光商事
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
仕様密閉対応、シリコンキャップ付き質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8防水IP65
0.9W/E12ナツメ球(LED) エスコ0.9W/E12ナツメ球(LED)エスコ(1件のレビュー)
960税込1,056
1個
欠品中
口金E12仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
640税込704
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
電球/LED 昼光色 AC100V/0.5W/E12 エスコ電球/LED 昼光色 AC100V/0.5W/E12エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。
種別T形 0.5W型式LDT1DHE12電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000寸法(Φ×mm)21×48アズワン品番65-2178-31光色昼光色
冷蔵庫LED庫内灯 ELPA冷蔵庫LED庫内灯ELPA(6件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
E12フィラメント球シャンデリア調光 光商事E12フィラメント球シャンデリア調光光商事
1,698税込1,868
1個
欠品中
柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応
LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E12ENDO(遠藤照明)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
ナツメ球 E12 電球色 アイリスオーヤマナツメ球 E12 電球色アイリスオーヤマ
379税込417
1個
欠品中
常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E12定格消費電力(W)約0.2光色電球色相当材質ポリカーボネート質量(g)8定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格電流(A)約0.006全光束(Lm)約15定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49使用場所屋内用配光角度(°)約260明るさ小形電球25形相当
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2200K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2200K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタルLEDフィラメント型シャンデリア東京メタル
779税込857
1個
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
LED常夜灯 ナツメ球 ELPALED常夜灯 ナツメ球ELPA(1件のレビュー)
570税込627
1個ほか
当日出荷
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア)オンリーワン(OnlyOne)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)3定格寿命(時間)15000保証期間3年入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
LEDローソク球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDローソク球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
4日以内出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
高輝度スーパーLED ハタヤリミテッド高輝度スーパーLEDハタヤリミテッド
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。トラスコ品番652-4060消費電力(W)3口金E12定格寿命(時間)10000明るさ(Lm)280電球の種類LED
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
LED表示灯用ランプ ウイルダイフレックスLED表示灯用ランプウイルダイフレックス
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
長さ(mm)28材質(本体)ポリカーボネート樹脂保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応
「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入 マクサー電機「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入マクサー電機
339税込373
1個
6日以内出荷
明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E12電球形状ナツメ球LED寿命(時間)80000光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm) アイリスオーヤマフィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm)アイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金E12光色電球色相当質量(g)22材質ガラス、PBT配光角度(°)約300使用場所屋内用保証期間お買い上げ日より1年間クリア定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉器具対応電球形状シャンデリア球外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×105電球の種類LED配光タイプ全方向
フィラメント 小形クリア 電球色40形(450lm) アイリスオーヤマフィラメント 小形クリア 電球色40形(450lm)アイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金E12全光束(Lm)約450光色電球色相当電圧(V)100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3.2寸法(Φ×mm)約35×105質量(g)22材質ガラス、PBT定格入力電流(A)0.05配光角度(°)約300寿命設計:20000時間使用場所屋内用明るさランプ全体:小形電球40形相当保証期間お買い上げ日より1年間クリア仕様密閉器具対応
フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタルフィラメント型シャンデリア球・調光可東京メタル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)
ペンダントソケット ELPAペンダントソケットELPA(3件のレビュー)
3,512税込3,863
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106