色ガラス球:ニュ-フロスト
定格電圧(V)110
定格消費電力(W)40
ガラス球径(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様レフフロストガラス
寸法(mm)Φ50×70
質量(g)20
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E14
定格消費電力(W)2.5
全光束(Lm)270 (35W相当)
定格寿命(時間)15000
色温度(K)【電球色】2800
保証期間3年
エネルギー消費効率(Lm/W)108
入力電流(A)0.03
演色指数(Ra)80
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード