33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
293 税込322
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17 トラスコ品番412-6114 幅(mm)73 高さ(mm)30 質量(g)30 奥行(mm)38 アズワン品番64-8965-61 適合ランプE17 LED電球
1個
839 税込923
当日出荷

口金E17 材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W 材質(本体)磁器
1個
449 税込494
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭光電機工業E17-03トンボ付(T-17-02付)
エコ商品
全長(mm)51 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
12日以内出荷

旭光電機工業E17-06(公団用)
エコ商品
全長(mm)40 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
12日以内出荷

旭光電機工業E17-03(ビス止)
エコ商品
全長(mm)40 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

旭光電機工業E17ソケット1型白
エコ商品
全長(mm)53 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
12日以内出荷

旭光電機工業E17ソケット1型黒
エコ商品
全長(mm)53 (ガラス球)クロ 口金E17 ガラス球径(mm)Φ24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

旭光電機工業E17-E17変換アダプター
エコ商品
全長(mm)53 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旭光電機工業E17-14 E17 台付レセップ
エコ商品
全長(mm)38 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
12日以内出荷

旭光電機工業E17-13BE17耳付ソケット黒
エコ商品
全長(mm)38 (ガラス球)クロ 口金E17 ガラス球径(mm)Φ27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
12日以内出荷

旭光電機工業E17→E11変換アダプター
エコ商品
全長(mm)53 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

旭光電機工業防水リングE17用
エコ商品
(ガラス球)クロ 口金E17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
12日以内出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旭光電機工業E17耳付レセップ黒1.5mコード付
エコ商品
全長(mm)38 (ガラス球)クロ 口金E17 ガラス球径(mm)Φ27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

旭光電機工業E17耳付レセップ白1.5mコード付
エコ商品
全長(mm)38 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様密閉器具対応 材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン 電圧(V)100(50/60Hz共用) 口金E17 定格寿命(時間)20000 電球形状一般球 使用場所屋内用 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75 口金E17 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)290 電球の種類LED
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質外郭:PP (ポリプロピレン) 定格電圧(V)125 口金E17 定格電流(A)1 端子半田端子 関連資料(0.15MB)
1個
189 税込208
当日出荷

1個
2,183 税込2,401
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。電球は20W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
材質ゴム 定格1A・300V 口金E17
1個
505 税込556
翌日出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E17 コード長さ(m)1.5 定格容量3A・125V サイズ(mm)25×39
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製 定格3A 300V 口金17mm→26mm アズワン品番64-4373-69
1個
805 税込886
当日出荷