全長(mm)72
質量(g)14
外径D(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
電球形状ベビーボール電球
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール
電球の種類LED
看板、装飾照明に適した電球です。
電球の種類白熱電球
電球形状小丸球
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
バルブ径(Φmm)30
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
使用場所屋内用
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)15
外径(Φmm)20
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)20
外径(Φmm)20
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E17
本体質量(g)15
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48
色クリア
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約10000
電球形状ナツメ球
バルブ径(Φmm)20
電球の種類白熱電球
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状小丸球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)30
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)5
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
看板、電飾照明に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)50
バルブ径(Φmm)20
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48
質量(g)8
消費電力(W)15
口金E17
外径(Φmm)20
定格寿命(時間)2000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状T-20
定格110V-10W
全高(mm)48
直径(mm)20
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48
質量(g)8
口金E17
外径(Φmm)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。
調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別ナツメ型
質量(g)15
消費電力(W)4
適合規格PSE準拠
口金E17
全光束(Lm)370
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)25×80
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
調光の可否対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約10000
バルブ径(Φmm)20
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
全長(mm)57
口金E17
外径(Φmm)22
本体質量(g)8
定格寿命(時間)1000
電球形状小丸球/ナツメ球
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状T-20
定格110V-5W
全高(mm)48
直径(mm)20
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状T-20
定格110V-20W
全高(mm)48
直径(mm)20
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状T-20
定格110V-15W
全高(mm)48
直径(mm)20
従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)
形状T-20
色クリア
全高(mm)48
口金E17
直径(mm)20
従来品に比べ、約5倍長持ちです。
口金E17
形状T-20
色ホワイト
定格110V-10W
全高(mm)48
直径(mm)20
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48
質量(g)8
消費電力(W)5
口金E17
外径(Φmm)20
定格寿命(時間)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色ホワイト
全長(mm)48
定格寿命(時間)約10000
バルブ径(Φmm)20
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)110
色ホワイト
全長(mm)48
定格寿命(時間)約10000
バルブ径(Φmm)20
1個
¥289
税込¥318
9日以内出荷
小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
質量(g)18
外径×全長(mm)51×80
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
小丸球40形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
質量(g)18
定格電圧(V)100
口金E17
外径×全長(mm)51×80
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ミニボール球
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)35
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニ球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)110
全長(mm)58
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)35
長寿命タイプ
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明、ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58
色クリア
定格電圧(V)110
口金E17
定格寿命(時間)約10000
電球形状ミニ球
バルブ径(Φmm)35
電球の種類白熱電球
関連キーワード
1
2
次へ