4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
種類FG-7E(4~10W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
形式FG-7E
口金E17
適合ランプ4~10ワット用
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40
形名E形
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管
動作回数6000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17
色白
仕様袋入
種類点灯管(FG-1E)
管径(Φmm)17
使用電圧(V)100
金具ねじ込み式
管長(mm)40
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥142
税込¥156
当日出荷
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類FG-1E(10~30W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17
全長(mm)40
質量(g)8
種類15‐30ワット用
使用電圧(V)100
金具ねじ込み式
形態ブリスターパック
動作回数60000以上
形名E形
平均点灯所要時間(秒)1.2
直径(mm)16.8
適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管
動作回数60000以上
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
形式FG-1E
口金E17
商品番号04-1473
適合ランプ10~30ワット用
1セット(2個)
¥128
税込¥141
当日出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
関連キーワード